{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 120416 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PX | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Număr producător | TMH00136 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CNMM 120416, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
12,88 €
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
599 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 120416 | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |