KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W83: 13-130

Cod articol: 236573 13-130

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,75 € / buc.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-130
Categorie BK8425
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236573 13-130
EAN / GTIN 4047109103405
Număr producător W83 13130.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.