KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK6115, Denumire tip W83: 13-000

Cod articol: 236560 13-000

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,75 € / buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-000
Categorie BK6115
Tip GG(G)
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236560 13-000
EAN / GTIN 4047109074415
Număr producător W83 13000.016115

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Oţel < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!