Cuţit de strunjit pe interior pe stânga conform DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Pătrat coadă: 10mm

Cod articol: 296455 10
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat coadă 10 mm
Materialul sculei P20/K25
Lungimea totală 150 mm
Pentru găuri cu ⌀ de la 18 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 296455 10
EAN / GTIN 4045197884879
Număr producător 296455 10

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).