Sústružnícky nôž vnútorný rohový ľavý podobný ako DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Stopka štvorhran: 10

Č. pol.: 296455 10
Zľava
9,20 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhran 10 mm
Rezný materiál P20/K25
Celková dĺžka 150 mm
pre otvory od ⌀ 18 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 296455 10
EAN/GTIN 4045197884879
Číslo výrobcu 296455 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).