Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/09mm

Cod articol: 260704 16/09
Reducere
99,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSBCR/L 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 13 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 12
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260704 16/09
EAN / GTIN 4045197878113
Număr producător 260704 16/09