Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 12/06mm

Cod articol: 260606 12/06
Reducere
90,02 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRGCR/L 1212F06
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0602
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 13,6 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260606 12/06
EAN / GTIN 4062406059385
Număr producător 260606 12/06