{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Cap de strunjit cod ISO | DVUNR/L | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VNMG 1604.. | |
Corp de bază compatibil | 264910 – 264922 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
Decalaj central L3 | 29 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Portplăcuţă | 259033 5 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 3 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 7 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 251715 DM/16 | |
Număr producător | 090-50683DM1693 |