{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 50 mm | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală L | 568 mm | |
Deplasare a axei H corp de bază | 5 mm | |
Zonă fără prindere S | 215,9 mm | |
Lungime de prindere recomandată | 200 mm | |
Șurub de montaj | 269025 1 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264920 DM/50 | |
Număr producător | 090-40DMX55008 |