Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

LOMU...08ER-SM, PR1225, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 10

Cod articol: 225232 10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOMU...08ER-SM
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1225
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 mm - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225232 10
Număr producător TX781710

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tăişuri − model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae=0,3 × D.