Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 12 mm, Tip: ALU

Cod articol: 212650 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    50,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    41,70 € / buc.
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbură
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,2 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,2 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,15 mm
Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212650 ALU
EAN / GTIN 4045197712172
Număr producător 212650 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.