Execuţie:
Sistem de eliberare a articolelor cu sertare de diferite dimensiuni pentru asigurarea extragerii sigure şi complet documentate a fiecărui articol. Sertarele, prin dimensiunile lor, permit depozitarea articolelor mari şi dispun de posibilitatea încărcării acumulatorului. Un sistem de iluminat interior în serie cu LED uşurează atât identificarea în medii întunecoase a sertarelor cu deschidere automată, cât şi extragerea propriu-zisă. Tija cu LED plasată de-a lungul sertarului ajută la procesele de extragere şi de umplere.
Panourile perforate încorporate în ambele părţi permit montarea flexibilă la variantele master a unui monitor tactil. De asemenea, pot fi montate cârligele şi suporturile Easyfix, precum şi toate celelalte accesorii pentru panouri perforate, din catalogul nostru.
Sistemul master poate fi extins şi combinat cu alte sisteme de extindere din oricare variantă de hardware Tool24.
Sistem de eliberare individuală pentru depozitarea articolelor mari în sertare cu înălţime de 460 mm, lăţime şi adâncime de 450 mm.
Aplicaţie:
Sistemul automat de eliberare individuală pentru depozitarea şi administrarea inclusiv ale articolelor voluminoase, cum ar fi EPP, scule electrice şi manuale sau cutii de scule din plastic L-BOXX®.
Echipare:
Număr sertare × înălţime mm: 8 × 300; 2 × 460
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.
Notă:
Toate sertarele sunt pregătite pentru alimentarea cu curent care trece prin tunelul tehnic. Conexiunea dispozitivelor individuale de încărcare trebuie realizată de către client. Informaţiile din datele tehnice privind greutatea se referă doar la dulapurile sistemului de extindere, aşadar fără calculator şi fără ecran.
Sertare cu fereastră de vizualizare, sunt posibile culori şi dimensiuni personalizate (dimensiuni ale sertarelor, lăţimea şi adâncimea dulapului).
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi consultantul de specialitate!