Blat de lucru ESD, Adâncime 750 mm, Lungime blat de lucru: 1000mm

Cod articol: 972160 1000
(528,32 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 1.000 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 51,6 mm
Lungime plăcuţe 1.000 mm
Material masă lucru Blat aglomerat conductibil volumetric
Strat de acoperire a blatului de lucru Laminat HPL conductibil
Grosimea stratului 0,8 mm
Culoarea suprafeţei blatului de lucru gri deschis RAL 7035
Echipare ESD da
Strat de acoperire conductibil da
conductiv în volum da
Împământare Central, pe partea inferioară a blatului de lucru
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Număr producător 972160 1000

Descriere

Execuţie:

Placă suport din blat aglomerat de 50 mm conductibilă în volum. Strat superior din laminat HPL EGB 0,8 mm conductibil. Parte inferioară cu strat laminat alb aplicat în sens invers. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur.

Notă:

Gaură centrală pentru modulul de împământare Cod 972827 Ref.INT2W pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Se comandă separat.
Blatul de lucru ESD poate fi folosit doar cu picioare de sprijin şi table de îmbinare ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături