Execuţie:
Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Dulap cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar 50 mm cu o capacitate portantă de 75 kg . Sertar 75 mm cu o capacitate portantă de 200 kg.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.
Notă:
Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.