Execuţie:
Dulap echipat 40×28G. Cu şine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.
Livrare:
Dulap inclusiv şine de prindere Cod
971525 Ref. 28 şi grindă transversală cu portscule Cod
971570.
Culoare:
Corp, şine de prindere şi grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod
942530 –
942573 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.