Suport din spumă dură pentru set de şurubelniţe hexagonale cu mâner tip T şi cap sferic, Număr de scule: 0

Cod articol: 916756 0
Reducere
34,40 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 2/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 2/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap mobil pentru scule
Lăţime 352 mm
Adâncime 383 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 916756 0
EAN / GTIN 4045197764515
Număr producător 916756 0

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente din spumă dură de polietilenă, bicoloră.
Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.
Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (176×383×30 mm) (acestea încap şi în GARANT Shadowboards Cod 923210 Ref. 176) sau 2/3 (352×383×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT şi HOLEX cu adâncimea de 470 mm şi 450 mm, cu sertare cu deschidere completă Cod 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. La dulapul mobil pentru scule, sertarele cu deschidere parţială sunt recomandate doar în anumite condiţii.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 916756 Ref. 0: 1 buc.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături