Structură portantă cu picioare de sprijin pentru bancuri de lucru ready-to-go înălţime 850 mm

Cod articol: 927241
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go. Picioare incluse.

Adaptat pentru:

Adecvat pentru o înălţime de 600 mm a carcasei.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate