Braţ rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncţional, Număr de articulaţii: 1

Cod articol: 928270 1
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de articulaţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea de montare 170 mm
Cursa braţului rotitor 256 mm
Număr de articulaţii 1
Capacitate portantă 10 kg
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Număr producător 962+0119+003

Descriere

Execuţie:

Braţ rotitor reglabil uşor din aluminiu eloxat de bună calitate, tablă de oţel pulverizat şi plastic. Pentru montarea pe pereţi din tablă perforată sau coloane de susţinere. Montare uşoară a monitorului prin QuickRelease cu operare cu o singură mână. Include suport pentru cablu pentru un ghidaj elaborat al cablului.

Aplicaţie:

Monitoare plate cu sistem standard de fixare 75/100 până la 24 inchi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături