Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, reglabil electric pe înălţime, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 1000/DEmm

Cod articol: 923297 1000/DE
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 850-1050
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 20
Serie vario
Domeniul de reglare pe înălţime 850 mm - 1.050 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 300 mm
Lăţime carcasă sertare 600 mm
Adâncime carcasă sertare 650 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 225 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Tip ştecăr intrare F
Tensiune de alimentare 250 V
Tensiune nominală 250 V
Viteza cursei 9 mm/s
Număr de sertare 2
Capacitate portantă maximă 400 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Greutate 74 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 923297 1000/DE
EAN / GTIN 4062406103286
Număr producător 923297 1000/DE

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălţime, fără trepte. Reglare pe înălţime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ştecăr german cu contact de protecţie. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 150

Livrare:

2 × picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 1 × pereche tablă de îmbinare, carcasă sertar, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Se livrează nemontat. Poziţia butonului manual poate fi aleasă după preferinţe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu şi table forfecate Cod 927220.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături