Banc de lucru Vario Basic, reglabil electric pe înălţime, Blat din fag Multiplex

Cod articol: 923254
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 850-1050
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Cu 2 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălţime, fără trepte. Reglare pe înălţime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ştecăr german cu contact de protecţie. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W.

Livrare:

2 × picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare precum caracasa, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Se livrează nemontat. Poziţia butonului manual poate fi aleasă după preferinţe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu şi table forfecate Cod 927220.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate