{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 700 kg | |
Grosimea plăcii | 40 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Egalizarea înălţimii | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 850 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 40 mm | |
Lăţime structură de bază | 1.200 mm | |
Adâncime structură de bază | 630 mm | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Înălţimea uşii (dreapta) | 540 mm | |
Număr de sertare | 3 | |
Material masă lucru | Fag Multiplex | |
Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
Banc de lucru cu posibilitate de închidere centrală | da | |
Banc de lucru în serie | nu – blatul iese prea mult în afară | |
Greutate | 80 kg | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 929530 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117795 | |
Număr producător | 929530 1500 |