Etabli avec 3 tiroirs et 1 porte battante 1500 mm

Réf.: 929530 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,92 €
1500
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 700
  • Epaisseur plan de travail: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 700 kg
Epaisseur plan de travail 40 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Réglage en hauteur 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur de porte (droite) 540 mm
Nombre de tiroirs 3
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Etabli à fermeture centrale oui
Rangée d'établis non – dépassement du plan trop important
Poids 80 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929530 1500
EAN / GTIN 4062406117795

Description

Exécution:

  • Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti - Tôle d'acier soudée.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.
  • Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.
  • Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 180; 180; 180
Hauteur de porte (droite) mm: 540

Accessoire(s):

Tablettes correspondantes, voir 929581.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, tablettes et plateaux de rangement galvanisés.

Remarque(s):

Autres façades possibles: gris clair RAL 7035, bleu signal RAL 5005. Pas de teintes spéciales possibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange