Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap de garderobă cu picioare de plastic şi încuietoare cilindrică DOM, Număr de uşi: 2

Cod articol: 949603 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.800 mm
Lăţime 610 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 220 mm
Adâncime utilă per compartiment 465 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.270 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării 345 mm
Lăţime raft 220 mm
Adâncimea raftului de depozitare 465 mm
Număr de uşi 2
Număr de rafturi de depozitare fixe 1
Număr de bare suport pentru haine 1
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Picioare din plastic
Şarpantă nu
Fante de aerisire pe uşă da
Este posibilă vopsirea specială nu
Plăcuţă pentru nume nu
Greutate 43 kg
Execuţia butucului Încuietoare cilindrică
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949603 2
Număr producător 949603 2

Descriere

Execuţie:

Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă ştanţată pentru etichete. Se poate alege între soclu şi picioare din plastic.
Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.
Conceptul de ventilaţie: Admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună şi uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături