{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 2.090 mm | |
Lăţime | 610 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 230 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 465 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.260 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării | 345 mm | |
Lăţime raft | 220 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 465 mm | |
Înălţimea băncii | 420 mm | |
Adâncimea băncii | 315 mm | |
Număr de uşi | 2 | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949624 2 | |
Număr producător | 949624 2 |