Perete despărţitor, Adâncime 24G, Înălţime perete despărţitor: 100mm

Cod articol: 935331 100
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime perete despărţitor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime perete despărţitor 100 mm
Tip produs Perete despărţitor pentru raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935331 100
EAN / GTIN 4062406108250
Număr producător 935331 100

Descriere

Adaptat pentru:

Pentru rafturi de depozitare perforate Cod 935131; 935141; 935161.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături