Scheidingsschot, Diepte 24G, Scheidingswandhoogte: 100mm

Artikelnummer: 935331 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Scheidingswandhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte van scheidingsschot 100 mm
Producttype Legplank scheidingswand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935331 100
EAN/GTIN 4062406108250
Nummer fabrikant 935331 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Gesleufde legborden nr. 935131; 935141; 935161.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.