Cadru de bază fără capac, Sertar cu adâncime 20G, Recomandat pentru lăţimea raftului: 26G

Cod articol: 935530 26G
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea raftului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Cadru de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Număr producător 935530 26G

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil alcătuit din cornier metalic cu întăriri, bine sudat. Înălţime frontală 50 mm. Indispensabil pentru stabilizarea rafturilor. Poate fi folosit ca raft de depozitare inferior cu Cod 935535, respectiv 935565.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături