Dulap de scule complet cu sertare 200 kg 36×20G

Cod articol: 930715
de la 
La cerere
Livrabil
9 livrabil imediat
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar cu înălţime de 50 mm cu 75 kg capacitate portantă. Sertar cu înălţime de peste 75 mm cu 200 kg capacitate portantă.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Echipamente şi mobilier excl. catalog"