{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 4.000 | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Iluminare a punctelor de măsurare | da | |
Tensiune alternativă CA | 6 V - 600 V | |
Tensiune continuă CC | 6 V - 600 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 - 200 A | |
Rezistenţă | 1 Ω - 100 kΩ | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473220 755-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013928 | |
Număr producător | 0590 7551 |