• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stroom-spanningstester, Type: 755-1

Artikelnummer: 473220 755-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 104,50 / st.
  • € 97,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 4.000
IP-klasse IP 64
Doorgangsmeting ja
Meetpuntverlichting ja
Wisselspanning AC 6 V - 600 V
Gelijkspanning DC 6 V - 600 V
Wisselstroom AC 0,1 - 200 A
Weerstand 1 Ω - 100 kΩ
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Multifunctioneel meetapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473220 755-1
EAN/GTIN 4029547013928
Nummer fabrikant 0590 7551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische kunststof behuizing met antislipring, met rubber beklede greepzone en meetpenhouder. Volautomatische meting van stroom, spanning, weerstand. Testpennen verwisselbaar. Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 gr. LR3, meetpunten en meetpuntopzetstukken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan