{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421527 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672861 | |
Număr producător | 293-234-30 |