{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare interioară | 18 mm - 75 mm | |
Domeniu de măsurare exterioară | 6 mm - 70 mm | |
Forţă de măsurare | 2,6 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungime | 142 mm | |
Lăţime | 110 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de măsurare în 2 puncte |
Cod articol | 428030 75 | |
EAN / GTIN | 4045197412072 | |
Număr producător | 428030 75 |