Ceas comparator digital absolut IP66

Cod articol: 434410
de la 
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital practic, multivalent şi robust cu afişaj digital integrat pentru indicarea toleranţei (cu sau fără valoarea măsurată). Datorită formei înguste este recomandat în special pentru montarea pe dispozitive în spaţii înguste. Afişajul poate fi rotit la 180° pentru citire din ambele direcţii. Prin şuntarea cablurilor Digimatic 1 şi 6 se poate aduce la zero un ceas comparator sau o serie de ceasuri comparatoare, respectiv se poate selecta o valoare presetată.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498428, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.