Execuţie:
Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Părţile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.
Calibre tampon cu prag cu toleranţă numerică, de ex. Cod
484026 28 + 0,01 / - 0,02.
Standard:
Toleranţă şi abateri conform DIN 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.
Notă:
- Vă rugăm să precizaţi diametrul nominal exact ⌀ cu câmp de toleranţă (A-ZC) şi calitate (6−13) sau toleranţă numerică (±).
- Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!
- Pentru lise (drepte) ⌀ cu ajustaj ISO, consultaţi Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.
- Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027; 484028.
Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).
Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999