Izvedba:
Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164.
Mejni kontrolni trni s toleranco v številkah, na primer art.
484411 vel.
28 0,01/0,02.
Standard:
Toleranca in dimenzije v skladu z DIN 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.
Opomba:
- Navedite natančen nazivni ⌀ s tolerančnim poljem (A-ZC) in kakovostjo (6−13) ali toleranco v številkah (±).
- Kontrolni trni z vmesno mero so zgolj mejni kontrolni trni z decimalnimi merami!
- Za gladki (ravni) ⌀ z ISO-ujemom glejte art. 484000; 484020; 484040 ali po ponudbi.
- Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte art. 484027; 484028.
Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).
Tip A = 2–2999
Tip B = 3–10
Tip C = 10.001–14
Tip D = 14.001 – 18
Tip E = 18.001 – 24
Tip F = 24.001 – 30
Tip G = 30.001 – 40
Tip H = 40.001 – 50
Tip I = 50.001 – 60
Tip J = 60.001 – 90
Tip K = 90.001–99.999