Furtun negru cu inserţie textilă AIRSOFT, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 9mm

Cod articol: 080037 9
(2,66 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 15 bar
⌀ exterior al furtunului 15 mm
⌀ interior al furtunului 9 mm
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Număr producător 100055

Descriere

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
Airsoft Performance gewapende slang, flexibele oliebestendige persluchtslang voor pneumatisch gereedschap. Werkdruk 15 bar.