Cleşte pentru ţevi de colţ (execuţie mai uşoară), ⌀ ţevii: 1inch

Cod articol: 810400 1
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 315 mm
Deschidere 45 mm
⌀ ţevii 1 inch
Unghi cioc 45 grad
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Număr producător 810400 1

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină lată, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie.