Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 25 mm × 50 m, Granulaţie: 40

Cod articol: 557800 40
(0,78 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 40
Grad de fineţe grosier
Lăţimea rolelor economice 25 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557800 40
EAN / GTIN 4018875266458
Număr producător 726057

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 25 mm × 50 m, Granulaţie: 40

Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 25 mm × 50 m, Granulaţie: 40

La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
38,90 €
(0,78 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
28,03 €
(0,56 € / 1 Metre)
Grad de fineţe grosier grosier
Granulaţie 40
Material abraziv Corindon normal (A) Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A A
Lăţimea rolelor economice 25 mm 25 mm
Lungimea rolelor economice 50 m 50 m
Tip produs Pânză abrazivă Pânză abrazivă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături