GARANT Master Titan Freză de finisare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 6mm

Cod articol: 203634 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 7
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 24 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,024 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203634 6
EAN / GTIN 4045197991560
Număr producător 203634 6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
130
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru eliminarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate ridicată şi silenţiozitate datorită divizării inegale.
Pentru frezare pe contur ca operaţie de finisare în titan şi în aliaj de titan.

Avantaj:

Tehnică medicală– recomandată şi adecvată pentru piese pentru industria alimentară.