{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC; HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203011 5 | |
EAN / GTIN | 4045197851840 | |
Număr producător | 203011 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
52,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
35,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | 18 mm |
Tip | N | N |
Strategie de aşchiere | TPC; HPC | HPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | 0,2 mm |