Cheie ajustabilă din oţel inoxidabil cu dinte, Pentru ⌀ exterior piuliţe: 20-35mm

Cod articol: 627990 20-35
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 775
Denumirea producătorului 775NI
Pentru ⌀ exterior piuliţe 20 mm - 35 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea totală 165 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Număr producător 52183

Descriere

Execuţie:

Cheie ajustabilă cu dinte.
Oţel superior inoxidabil Nirosta.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.