Execuţie:
Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.
Material:
Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Adaptat pentru:
Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.
Notă:
Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.