Omställbart spärrhuvud.

Art-nr: 657600
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
892 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.
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
    Typ-fyrkantsfäste (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen