{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1,5 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,15 Nm - 1,5 Nm | |
Greutate | 130 g | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657765 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197608895 | |
Număr producător | 657765 1,5 |