Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 5mm

Cod articol: 630950 5
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 7,9 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630950 5
EAN / GTIN 4018754000302
Număr producător 01030005

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.
Granulaţie optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.