{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 7/32 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643210 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754008360 | |
Număr producător | 03450014 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 7/32inch
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
12,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.017 livrabil imediat
8,55 €
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat
4,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.045 livrabil imediat
6,03 €
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/4 inch | 3/8 inch |
Lungime | 60 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Hexagon | 7/32 inch | 7/32 inch | 7/32 inch | 7/32 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |