{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic | |
Lăţimea tijei b | 3 mm | |
Tipul vârfului | 1 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 662700 3 | |
EAN / GTIN | 7610733085859 | |
Număr producător | 106.1-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi filetate şi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 3mm
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat
5,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.457 livrabil imediat
3,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 190 mm | 187 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lăţimea tijei b | 3 mm | 3 mm |
Grosime vârf a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |