Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, Tip: GSR1215

Cod articol: 070240 GSR1215

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-15
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotaţie moale 15 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 380 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 19 mm
Greutate 1 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică mediu
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Motor cu 2 poli
USP2 Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 0-10, cu Softgrip, cu indicator al nivelului de încărcare a bateriei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070240 GSR1215
Număr producător 0601868109

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Livrare:

Inclusiv încărcător și geantă de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoare de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.