Scanner pentru temperatură HG Scan PRO, Tip: 007553

Cod articol: 078325 007553
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate 120 g
Interval de înregistrare a temperaturii 0 °C - 300 °C
Recomandat pentru HG 2620
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Scanner pentru temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078325 007553
EAN / GTIN 4007841007553
Număr producător 007553

Descriere

Execuţie:

Scanner pentru temperatură pentru înregistrarea temperaturii pe suprafaţa piesei cu ajutorul măsurării în infraroşu. Determinarea ideală a distanței prin laser. Avertizare acustică şi optică la depăşirea şi neatingerea temperaturii optime. Reglare în trepte de 10 °C.
HG Scan PRO cu schimb inteligent de date între scannerul pentru temperatură şi aparatul de suflat cu aer cald. Alimentarea cu curent prin intermediul aparatului de suflat cu aer cald.
Monitorizare completă a temperaturii când se efectuează lucrări asupra pieselor sensibile la temperatură. HG Scan PRO înregistrează temperatura pe suprafaţa piesei cu ajutorul măsurării în infraroşu. Determinarea ideală a distanţei cu laserul. Avertizare acustică şi optică la depăşirea şi neatingerea temperaturii optime. Interval de înregistrare a temperaturii 0 – 300 °C, reglare în trepte de 10 °C.

Adaptat pentru:

Recomandat pentru aparatul de suflat aer cald HG 2620 E.