Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit pe colţ cu acumulator, Tip: 71050462

Cod articol: 075123 71050462

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului AWB P10 SELECT
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 0 min-1 - 1.370 min-1
Suport pentru mandrină B10
Domeniul de strângere a mandrinei 0,8 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 25 mm
Greutate 2 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
recomandat pentru material Oţel
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075123 71050462
Număr producător 71050462000

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit pe colţ Fein, cu acumulator
  • Lungimea cutiei de viteze este de numai 96 mm incluzând şi mandrina, distanţa până la colţ 17 mm.
  • Comutator integrat cu schimbător de sens pentru manevrare confortabilă.
  • Prindere conică a arborelui portburghiu pentru rotire precisă şi fără bătaie.
  • Versiune 0 fără acumulator şi fără încărcător.
  • Compactă, pentru lucrări în locuri greu accesibile.
  • Reglare electronică progresivă a turaţiei, pentru o găurire uşoară.

Avantaj:

Pentru lucrări în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv 1 mandrină specială cu coroană dinţată de 0,8 − 10 mm.

Notă:

Acumulatoarele de schimb, seturile de pornire şi încărcătoarele recomandate sunt prezentate la Cod 073836; 073838 şi 073845 FE80-BC.
Burghiele elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.